120 SD 10FT
GL 24A-1 SD REN
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
SD120-1
BDI anyagszám
1469032
NETTÓ ÁR
20 288 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot