BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B-3  C/L

12B-3 C/L

GL 12B-3 EÖ.SZ

Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

Anyagszám

12B-3 C/L

BDI anyagszám

20299080

NETTÓ ÁR
1 109 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.062
UNSPSC
31151609
Láncméret
12B-3
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
0,46 hüvelyk | 11,68 milliméter
Hevedervastagság
0,073 hüvelyk | 1,85 milliméter
Görgő átmérő
0,475 hüvelyk | 12,07 milliméter
Csap átmérő
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter