BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B-3  O/L

12B-3 O/L NR. 12B3F

12B-3 O/L NR. 12B3F

Chain Link; 12B-3 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

Anyagszám

12B3F

BDI anyagszám

1404025

NETTÓ ÁR
1 695 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.068
UNSPSC
31151609
Láncméret
12B-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Csap átmérő
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Görgő szélesség
0,46 hüvelyk | 11,68 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedervastagság
0,073 hüvelyk | 1,85 milliméter
Görgő átmérő
0,475 hüvelyk | 12,07 milliméter