12B-3
GL 12B-3
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.85MM Plate Thickness; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Anyagszám
12B-3 (3/4X 7/16)
BDI anyagszám
20299033
NETTÓ ÁR
11 162 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::