BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

05B-1 O/L NR. 05B1F

140-1 O/L NR. 28A1F

GL 28A-1 HÖ.SZ ITA ; 28A1F

Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Anyagszám

28A1F

BDI anyagszám

1404258

NETTÓ ÁR
7 065 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.375
UNSPSC
31151609
Láncméret
140
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
1,614 hüvelyk | 40,996 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter