BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

200-4 C/L OBSOLETO NO USAR 11/22

140-4 CP C/L

RENOLD 140-4 CP C/L

Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

Anyagszám

140-4 CP C/L

BDI anyagszám

19303930

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.079
UNSPSC
31151609
EAN
0673766042876
Láncméret
140-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Slip Fit
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
2.38
Hosszú leírás
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,219 hüvelyk | 5,563 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
1,663 hüvelyk | 42,24 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter