15 RIV 10'
TSUBAKI 15 RIV 10'
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Anyagszám
15 RIV 10FT
BDI anyagszám
21463177
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot