BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS50-LMD-1-JL

15R602POL

TSUBAKI 15R602POL

Roller Chain; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter

Anyagszám

15R602POL

BDI anyagszám

21834758

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.4
UNSPSC
31151603
Láncméret
15
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
2 Links
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Lánchézag
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Görgő átmérő
0,098 hüvelyk | 2,489 milliméter
Hevedermagasság
0,169 hüvelyk | 4,293 milliméter
Görgő szélesség
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Hevedervastagság
0,024 hüvelyk | 0,61 milliméter
Csap átmérő
0,064 hüvelyk | 1,626 milliméter