15R60NPCL CP TYPE
TSUBAKI 15R60NPCL CP TYPE
Chain Link; 15 Chain Size; Cottered; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
Anyagszám
15R60NPCL CP TYPE
BDI anyagszám
21542649
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot