160-4 RIV 10'
RENOLD 160-4 RIV 10'
Roller Chain; 160-4 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Anyagszám
160-4 RIV 10FT
BDI anyagszám
24956142
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot