160H SUP RIV 10'
TSUBAKI 160H SUP RIV 10'
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Anyagszám
160H SUP RIV 10FT
BDI anyagszám
904074
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot