BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16B-1 RIV SS NR. 16X1

16B-1 RIV SS NR. 16X1

GL 16B-1 RM. ITA ; 16X1

Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

Anyagszám

16X1

BDI anyagszám

1404113

NETTÓ ÁR
23 798 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.8
UNSPSC
31151603
Láncméret
16B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,163 hüvelyk | 4,15 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,02 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,88 milliméter
Hevedermagasság
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter