BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

J60-2 O/S C/L

16B-2 O/L NR. 16B2F

GL 16B-2 HÖ.SZ ITA ; 16B2F

Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

Anyagszám

16B2F

BDI anyagszám

1404086

NETTÓ ÁR
2 910 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.119
UNSPSC
31151609
Láncméret
16B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,88 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Hevedermagasság
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,02 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,163 hüvelyk | 4,15 milliméter