16B-3
GL 16B-3
Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
16B-3 (1 X 5/8)
BDI anyagszám
20299034
NETTÓ ÁR
22 463 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::