16BSS-1
GL 16B-1 RM.
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.88MM Roller Diameter; 17.02MM Roller Width; 4.15MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
16BSS-1 (1 X 5/8)
BDI anyagszám
20299268
NETTÓ ÁR
40 555 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::