180-3 COT 10'
TSUBAKI 180-3 COT 10'
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
180-3 COT 10FT
BDI anyagszám
903302
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot