BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

180-HT-CL

180-HT-CL

TSUBAKI 180-HT-CL

Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

Anyagszám

180-HT-CL

BDI anyagszám

20886040

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.907
UNSPSC
31151609
Láncméret
180
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
High Strength Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Heavy Duty Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,281 hüvelyk | 7,137 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Görgő szélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedermagasság
2,134 hüvelyk | 54,204 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter