BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

12B-2 O/L

180H-2 O/L

RENOLD 180H-2 O/L

Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2.107" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

Anyagszám

180H-2 O/L

BDI anyagszám

24956166

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.268
UNSPSC
31151609
EAN
6623900529170
Láncméret
180-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
5
Hosszú leírás
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.32" Plate Thickness; 2.107" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,32 hüvelyk | 8,128 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Görgő szélesség
1,397 hüvelyk | 35,48 milliméter
Hevedermagasság
2,107 hüvelyk | 53,518 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter