200-4 CP C/L
RENOLD 200-4 CP C/L
Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter
Anyagszám
200-4 CP C/L
BDI anyagszám
17281430
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot