200-4 RIV 10'
TSUBAKI 200-4 RIV 10'
Roller Chain; 200-4 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Anyagszám
200-4 RIV 10FT
BDI anyagszám
20888100
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot