BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

200-4 RIV 10'

200-4 RIV 10'

RENOLD 200-4 RIV 10'

Roller Chain; 200-4 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter

Anyagszám

200-4 RIV 10FT

BDI anyagszám

24956170

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
19.456
UNSPSC
31151603
EAN
6623901404469
Láncméret
200-4
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
46.1
Hosszú leírás
Roller Chain; 200-4 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedermagasság
2,377 hüvelyk | 60,376 milliméter
Csap átmérő
0,782 hüvelyk | 19,863 milliméter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,85 milliméter
Hevedervastagság
0,312 hüvelyk | 7,925 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter