BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

140-6 COT 10FT

200H-3 COT 10'

RENOLD 200H-3 COT 10'

Roller Chain; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter

Anyagszám

200H-3 COT 10FT

BDI anyagszám

24956181

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.458
UNSPSC
31151603
EAN
6623900529873
Láncméret
200-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
38.77261
Hosszú leírás
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,38 hüvelyk | 9,652 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Görgő szélesség
1,49 hüvelyk | 37,85 milliméter
Görgő átmérő
1,562 hüvelyk | 39,675 milliméter
Hevedermagasság
2,377 hüvelyk | 60,376 milliméter
Csap átmérő
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter