20B-1
GL 20B-1
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
20B-1 (1 1/4 X 3/4)
BDI anyagszám
20299007
NETTÓ ÁR
10 325 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::