20B-2
GL 20B-2
Roller Chain; 20B-2 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
20B-2 (1 1/4 X 3/4)
BDI anyagszám
20299021
NETTÓ ÁR
20 683 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::