20B-3
GL 20B-3
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Anyagszám
20B-3 (1 1/4 X 3/4)
BDI anyagszám
20299035
NETTÓ ÁR
33 098 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot