BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

240-2TTOL

240-2TTOL

TSUBAKI 240-2TTOL

OFFSET LINK 240-2 TITAN DOUBLE COTTERED STYLE

Anyagszám

240-2TTOL

BDI anyagszám

26376922

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
8.4
UNSPSC
31151609
EAN
097039114655
Láncméret
240-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Titan Series | Special Coated Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
OFFSET LINK 240-2 TITAN DOUBLE COTTERED STYLE
Csap átmérő
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Görgő szélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedermagasság
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter