240-3 COT 10'
RENOLD 240-3 COT 10'
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Anyagszám
240-3 COT 10FT
BDI anyagszám
24956045
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot