BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

240-4 O/L

240-4 O/L

RENOLD 240-4 O/L

Chain Link; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.852" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter

Anyagszám

240-4 O/L

BDI anyagszám

19303955

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.551
UNSPSC
31151609
EAN
6623900530275
Láncméret
240-4
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
4
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
16.65
Hosszú leírás
Chain Link; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.852" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
Görgő szélesség
1,864 hüvelyk | 47,35 milliméter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Csap átmérő
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
2,852 hüvelyk | 72,441 milliméter