BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

240-EN-2-CL

240-EN-2-CL

TSUBAKI 240-EN-2-CL

Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

Anyagszám

240-EN-2-CL

BDI anyagszám

20886522

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.81
UNSPSC
31151609
Láncméret
240-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Energy Series | Extended Pin with Thread
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 240-2 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Csap átmérő
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedermagasság
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter
Görgő szélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter