A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
4.2
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Egyéb jellemzők
Titan Series | Special Coated Pin
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
CONNECTING LINK 240 TITAN C/P TYPE
Lánchézag
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Hevedermagasság
2,85 hüvelyk | 72,39 milliméter
Csap átmérő
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter
Hevedervastagság
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Görgő szélesség
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter