BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

125 O/L

24B-1 O/L NR. 24B1F

GL 24B-1 HÖ.SZ ITA ; 24B1F

Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

24B1F

BDI anyagszám

1404190

NETTÓ ÁR
5 115 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.254
UNSPSC
31151609
Láncméret
24B
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedermagasság
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter