24B-2 SD 2.5M
GL 24B-2 SD REN ; SD 24B2
Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6.1MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
SD24B2
BDI anyagszám
1468299
NETTÓ ÁR
50 011 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::