BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24B-2

24B-2

GL 24B-2

Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

Anyagszám

24B-2 (1 1/2 X 1)

BDI anyagszám

20299022

NETTÓ ÁR
37 917 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
20
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.65
UNSPSC
31151603
Láncméret
24B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Outer Plate Thickness 4.8 MM | Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Csap átmérő
0,576 hüvelyk | 14,63 milliméter
Hevedermagasság
1,307 hüvelyk | 33,2 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter