24B-3
GL 24B-3
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Anyagszám
24B-3 (1 1/2 X 1)
BDI anyagszám
20299036
NETTÓ ÁR
60 667 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::