25-1
GL 04A-1
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Anyagszám
25-1 (1/4 X 1/8)
BDI anyagszám
20299139
NETTÓ ÁR
1 735 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::