25-2 RIV 200'
TSUBAKI 25-2 RIV 200'
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Anyagszám
25-2 RIV 200FT
BDI anyagszám
22373139
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot