BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25-3 RIV 10'

25-3 RIV 10'

TSUBAKI 25-3 RIV 10'

Roller Chain; 25-3 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

Anyagszám

25-3 RIV 10FT

BDI anyagszám

903457

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.118
UNSPSC
31151603
EAN
0097039172662
Láncméret
25-3
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 25-3 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Csap átmérő
0,09 hüvelyk | 2,286 milliméter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter