BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25-3SS O/L

25-3SS O/L

TSUBAKI 25-3SS O/L

Chain Link; 25-3 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

Anyagszám

25-3SS O/L

BDI anyagszám

22373151

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31151609
EAN
0097039187604
Láncméret
25-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
25-3SSOL
Súly / LBS
0.008
Hosszú leírás
Chain Link; 25-3 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,311 milliméter
Hevedermagasság
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Lánchézag
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Görgő átmérő
0,13 hüvelyk | 3,302 milliméter
Görgő szélesség
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Hevedervastagság
0,03 hüvelyk | 0,762 milliméter