25SS RIV 500'
TSUBAKI 25SS RIV 500'
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Anyagszám
25SS RIV 500FT
BDI anyagszám
22372744
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot