BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60 C/L SC TYPE S/F

28B-1 C/L NR. 28B1G

28B-1 C/L NR. 28B1G

Chain Link; 28B Chain Size; Spring Clip; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

28B1G

BDI anyagszám

1404263

NETTÓ ÁR
4 155 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.381
UNSPSC
31151609
Láncméret
28B
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 28B Chain Size; Spring Clip; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 30,99 milliméter