28B-1 SD 2.5M
GL 28B-1 SD
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
SD28B1
BDI anyagszám
1468539
NETTÓ ÁR
36 309 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::