28B-1
GL 28B-1
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Anyagszám
28B-1 (1 3/4 X 1 7/32)
BDI anyagszám
20299009
NETTÓ ÁR
27 934 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::