BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-2 SD O/L

28B-2 O/L

GL 28B-2 HÖ.SZ

Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

28B-2 O/L

BDI anyagszám

20299117

NETTÓ ÁR
22 348 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.36
UNSPSC
31151609
Láncméret
28B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Outer Plate Thickness 6 MM | Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 28B-2 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 30,99 milliméter
Hevedervastagság
0,295 hüvelyk | 7,5 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Hevedermagasság
1,445 hüvelyk | 36,7 milliméter