BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80-2 RIV 10FT

28B-2 SD 2.5M

GL 28B-2 SD REN ; SD 28B2

Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

Anyagszám

SD28B2

BDI anyagszám

1468540

NETTÓ ÁR
72 600 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
20
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.6
UNSPSC
31151603
Láncméret
28B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
16.6
Hosszú leírás
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.62MM Plate Thickness; 37.08MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hevedervastagság
0,3 hüvelyk | 7,62 milliméter
Hevedermagasság
1,46 hüvelyk | 37,08 milliméter
Csap átmérő
0,626 hüvelyk | 15,9 milliméter
Görgő átmérő
1,1 hüvelyk | 27,94 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter