BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS60-2-RP

32B-2 SD 2.5M

GL 32B-2 SD REN ; SD 32B2

Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

SD32B2

BDI anyagszám

1469025

NETTÓ ÁR
74 363 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
21.0
UNSPSC
31151603
Láncméret
32B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
21
Hosszú leírás
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.11MM Plate Thickness; 42.29MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,28 hüvelyk | 7,11 milliméter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Hevedermagasság
1,665 hüvelyk | 42,29 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter