BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40-2 RIV 10FT

32B-2

GL 32B-2

Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter

Anyagszám

32B-2 (2 X 1 7/32)

BDI anyagszám

20299024

NETTÓ ÁR
69 123 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
21.1
UNSPSC
31151603
Láncméret
32B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Outer Plate Thickness 6 MM | Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Roller Chain; 32B-2 Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.99MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,22 hüvelyk | 30,99 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hevedermagasság
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Görgő átmérő
1,15 hüvelyk | 29,21 milliméter
Csap átmérő
0,701 hüvelyk | 17,81 milliméter
Hevedervastagság
0,276 hüvelyk | 7 milliméter