BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10B-2 TEMP 200DEG C

40-2 RIV NR. 08A2

40-2 RIV NR. 08A2

Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

Anyagszám

08A2

BDI anyagszám

1403887

NETTÓ ÁR
2 850 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.12
UNSPSC
31151603
Láncméret
40-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Csap átmérő
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Hevedermagasság
0,472 hüvelyk | 11,989 milliméter
Görgő szélesség
0,309 hüvelyk | 7,85 milliméter
Hevedervastagság
0,059 hüvelyk | 1,499 milliméter