40-4 RIV 10'
TSUBAKI 40-4 RIV 10'
Roller Chain; 40-4 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Anyagszám
40-4 RIV 10FT
BDI anyagszám
903476
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot