BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24B-2

40B-2 SD 2.5M

GL 40B-2 SD REN ; SD 40B2

Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

Anyagszám

SD40B2

BDI anyagszám

1469322

NETTÓ ÁR
133 802 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
RENOLD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.4
UNSPSC
31151603
Láncméret
40B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
16.4
Hosszú leírás
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Görgő szélesség
1,547 hüvelyk | 39,3 milliméter
Görgő átmérő
1,55 hüvelyk | 39,37 milliméter
Csap átmérő
0,901 hüvelyk | 22,89 milliméter
Hevedermagasság
2,085 hüvelyk | 52,96 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Hevedervastagság
0,32 hüvelyk | 8,13 milliméter