42 RIV 200'
TSUBAKI 42 RIV 200'
Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
Anyagszám
42 RIV 200FT
BDI anyagszám
22374077
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot